Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUTRON MS-Z101-AL Läsnäolo- / tyhjiö himmentimen anturin seinä manteli | AH7MFG 36WH09

LUTRON MS-Z101-AL Käyttöaste / Vacancy Himmennin anturi Seinämanteli

Varastossa
Tuote: AH7MFG Malli: MS-Z101-ALRistiviite: 36WH09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäsnäolotunnistin
VäriManteli
Kattavuus900 sq ft.
Installation TypeSeinä
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
AikaviiveSäädettävä
Ajastinalue1, 5, 15, 30 min.
Katselukulma180 Tutkinnot
Jännite120 - 277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1406
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: XCT-tekniikka suurille, pienemmille, hienoille ja erittäin hienoille liiketunnistuksille, älykäs ympäröivän valon tunnistus (ALD), yksinapainen ja 3-tie kytkin, Decora-tyyli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LUTRON MS-Z101-BL Läsnäolo- / tyhjä himmenninanturin seinä musta | AH7MFH 36WH10 MS-Z101-BLMusta€180.93
LUTRON MS-Z101-BR Läsnäolo- / tyhjiö himmentimen anturin seinä ruskea | AH7MFJ 36WH11 MS-Z101-BRRuskea€180.93
LUTRON MS-Z101-GR Läsnäolo- / tyhjä himmenninanturin seinä harmaa | AH7MFK 36WH12 MS-Z101-GRHarmaa€184.73
LUTRON MS-Z101-IV Läsnäolo- / tyhjiö himmentimen anturin seinä Norsunluu | AH7MFL 36WH13 MS-Z101-IVNorsunluu€175.15
LUTRON MS-Z101-LA Läsnäolo- / tyhjennysmitta-anturin seinävalaisin manteli | AH7MFM 36WH14 MS-Z101-LAKevyt manteli€168.42
LUTRON MS-Z101-WH Läsnäolo- / tyhjennysanturin seinä valkoinen | AH7MFN 36WH15 MS-Z101-WHValkoinen€188.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON MS-Z101-AL Käyttöaste / Vacancy Himmennin anturi Seinämanteli
€172.52 / yksikkö