Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUTRON L-BDG2-WH Smart Bridge Plug-Inch Valkoinen | AH7MFF 36WH05

LUTRON L-BDG2-WH Smart Bridge Plug-Inch Valkoinen

Varastossa
Tuote: AH7MFF Malli: L-BDG2-WHRistiviite: 36WH05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄlykäs silta
VäriValkoinen
Installation TypeKytkeä
Käyttölämpötila.32 astetta 104 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painikkeiden lukumäärä: 0
    • Erityisominaisuudet: Mahdollistaa langattomien Caseta (TM) -laitteiden ja Lutron (R) -varjostimien asettamisen, ohjaamisen ja valvonnan älypuhelimelta tai tabletilta Lutron (R) -sovelluksella

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON L-BDG2-WH Smart Bridge Plug-Inch Valkoinen
€139.68 / yksikkö