Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-SM-2012 Octal Socket Level Control 1 -rele 240vac | AE8NAT 6EEL5

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-SM-2012 Octal Socket Level Control 1 -rele 240vac

Varastossa
Tuote: AE8NAT Malli: WFLTV-SM-2012Ristiviite: 6EEL5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€554.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTason hallinta
Ohjausjohtokyky
Kotelon värisininen
Kotelon syvyys (tuumaa)2
Kotelon korkeus (tuumaa)5
Kotelon leveys (tuumaa)3
Tulojännite240 VAC
Releet1
TyyppiOctal -kanta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-SM-2011 Octal Socket Level Control 1 -rele 120vac | AE8NAK 6EEK8 WFLTV-SM-2011120 VAC€554.44
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-SM-201 (24) Octal Socket Level Control 1 -rele 24 Vac | AE8NBA 6EEN2 WFLTV-SM-201 (24)24 VAC€672.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. WFLTV-SM-2012 Octal Socket Level Control 1 -rele 240vac
€554.44 / yksikkö