Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SERVUS 28000 / XL -jalkineiden koko Xl 1 pari AC9UJM 3KCJ4

SERVUS 28000/XL Jalkineiden vuoraukset Koko Xl 1 pari

Varastossa
Tuote: AC9UJM Malli: 28000/XLRistiviite: 3KCJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkineiden vuoraukset
VäriLuonnollinen
SukupuoliMiesten
Korkeus16 "
MateriaaliPolyesteri
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi6406109040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SERVUS 28000 / L jalkineiden koko L 1 pari AC9UJJ 3KCH4 28000 / LL€33.50
SERVUS 28000 / M -jalkineiden koko M 1 pari AC9UJK 3KCH7 28000 / MM€33.50
SERVUS 28000 / S -jalkineiden koko S 1 pari AC9UJL 3KCJ1 28000 / SS€33.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SERVUS 28000/XL Jalkineiden vuoraukset Koko Xl 1 pari
€33.50 / yksikkö