LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLXT-4220-P-3/4-36 teollisuuden jatkuva tasolähetin | AF7CKH 20UR90

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLXT-4220-P-3 / 4-36 "jatkuva tasolähetin

Varastossa
Tuote: AF7CKH Malli: MLXT-4220-P-3/4-36 "Ristiviite: 20UR90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,815.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen jatkuva tasolähetin
KotelointiluokkaNEMA 7
Asennus3 / 4 "NPT
Varren pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9032896060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLXT-4220-P-3/4-24" teollinen jatkuva tasolähetin | AF7CKG 20UR89 MLXT-4220-P-3 / 4-24 "24 "€1,815.48
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLXT-4220-P-3/4-48" teollinen jatkuva tasolähetin | AF7CKJ 20UR91 MLXT-4220-P-3 / 4-48 "48 "€1,815.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLXT-4220-P-3 / 4-36 "jatkuva tasolähetin
€1,815.48 / yksikkö