LUMAPRO 6XPW3 Hid painolasti korkeapaineinen natrium 400w | AF2TKD

LUMAPRO 6XPW3 piilotettu painolasti korkeapaineinen natrium 400w

Varastossa
Tuote: AF2TKD Malli: 6XPW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiS51
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaiteYdin ja kela
Korkeus4.25 "
Hz60
Tulojännite480
Syöttö watteina459
EristysluokkaH
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti400
Pituus4.75 "
Min. Aloituslämpötila.-40-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 480 V0.96
LämpösuojausEi
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8625
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusANSI-koodiLiitäntälaiteMin. Aloituslämpötila.LeveysKorkeusTulojänniteSyöttö watteinaHinta
LUMAPRO 4CRH3 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 320 lampun wattia | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Pulssikäynnistys-20-astetta F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€162.72
LUMAPRO 4CRH4 Hid Core / Coil Painolastisarja 350 Lamppu wattia | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Pulssikäynnistys-20-astetta F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€72.73
LUMAPRO 4CRH5 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 400 lampun wattia | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Pulssikäynnistys-20-astetta F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€53.43
LUMAPRO 4CRH6 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 250 lampun wattia AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Pulssikäynnistys-20-astetta F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€221.72
LUMAPRO 4CRH7 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 320 lampun wattia | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Pulssikäynnistys-20-astetta F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€182.16
LUMAPRO 4CRH9 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 50 lampun wattia | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Ydin ja kela-40-astetta F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27765€125.02
LUMAPRO 4CRJ2 piilotettu ydin / kela liitäntälaitesarja 150 lampun wattia | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Pulssikäynnistys-20-astetta F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€44.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6XPW3 piilotettu painolasti korkeapaineinen natrium 400w
€266.16 / yksikkö