Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 6X756 johtokelavalo 7 A | AF2PUF

LUMAPRO 6X756 johtokelan valo 7 A

Varastossa
Tuote: AF2PUF Malli: 6X756

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kelan valo
Ampeeria6
Johdon väriKeltainen
Johdon pituus50ft.
JohtotyyppiSVT
Mittari / kapellimestari18/3
Luokkageneral
KahvaKytkin sivupistorasiaan
Korkeus11 "
Asuminen Dia.9-1 / 2 "
KoteloMetalli
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti75
Maks. Vahvistimet7
AsennusKoukku
NEC-johdonimitysSVT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä1
Kelan väriKeltainen
Kelan Dia.9.5 "
Kelan materiaaliTeräs
Kelan leveys3"
Vaihtolamput2CUX7
Liukurenkaan luokitus20 Amp
TyyppiYleinen tarkoitus
Jännite120 VAC
Watts75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEC-johdonimitysAmpeeriaJohdon pituusKelan Dia.JohtotyyppiMittari / kapellimestariKorkeusKoteloHinta
LUMAPRO 1A135 -johtokelavalo 7 A | AA8TNJ 1A135SVT720ft.6"SVT18/37.5 "Muovi€85.16
LUMAPRO 1W943 kevyt kela Sjt-johto | AB3YHR 1W943SJT1025ft.9.5 "SJT16/311 "Metalli€151.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6X756 johtokelan valo 7 A
€178.61 / yksikkö