Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 1A135 -johtokelavalo 7 A | AA8TNJ

LUMAPRO 1A135 johtokelan valo 7 A

Varastossa
Tuote: AA8TNJ Malli: 1A135Ristiviite: 6X755

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kelan valo
Ampeeria7
Johdon väriKeltainen
Johdon pituus20ft.
JohtotyyppiSVT
Mittari / kapellimestari18/3
Luokkageneral
KahvaKytkin sivupistorasiaan
Korkeus7.5 "
Asuminen Dia.6-1 / 2 "
KoteloMuovi
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti75
Maks. Vahvistimet7
AsennusKoukku
NEC-johdonimitysSVT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä1
Kelan väriKeltainen
Kelan Dia.6"
Kelan materiaaliABS
Kelan leveys2-1 / 2 "
Vaihtolamput2CUX7
Liukurenkaan luokitus20 Amp
TyyppiYleinen tarkoitus
Jännite120 VAC
Watts75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEC-johdonimitysAmpeeriaJohdon pituusKelan Dia.JohtotyyppiMittari / kapellimestariKorkeusKoteloHinta
LUMAPRO 1W943 kevyt kela Sjt-johto | AB3YHR 1W943SJT1025ft.9.5 "SJT16/311 "Metalli€151.62
LUMAPRO 6X756 johtokelavalo 7 A | AF2PUF 6X756SVT650ft.9.5 "SVT18/311 "Metalli€178.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 1A135 johtokelan valo 7 A
€85.16 / yksikkö