Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4VDX9 pienoislamppu 6vmb-1 1.58w T3 1/4 6v | AD9VNR

LUMAPRO 4VDX9 pienoislamppu 6vmb-1 1.58w T3 1/4 6v

Varastossa
Tuote: AD9VNR Malli: 4VDX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä20,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty260mA
Alkuperäinen lumenia4
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero6VMB-1
Jännite6
Watts1.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLampun halkaisijaEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U556 -pienoislamppu 316 T3 1/4 6v | AB6JWP 21U556500 hr.---Lentokone31641€4.59
LUMAPRO 2FLY1 -pienoislamppu 316 T3 1/4 6v - Pakkaus 10 | AB9VKU 2 FLY1500 hr.700mA430.43 "Yleinen tarkoitus316410€13.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VDX9 pienoislamppu 6vmb-1 1.58w T3 1/4 6v
€1.92 / yksikkö