Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0608 Reducing Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FBH 20XP09

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0608 Pienentävä katukyynärpää, matalalyijyinen messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7FBH Malli: 706228-0608Ristiviite: 20XP09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää pienenee
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 8 "x 1 / 2"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0402 Reducing Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FBF 20XP07 706228-04021000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€17.19
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0406 Reducing Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FBG 20XP08 706228-04061000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€27.73
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0806 Reducing Street Elbow Low Lead Messinki 750 psi | AF7FBJ 20XP10 706228-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€56.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0608 Pienentävä katukyynärpää, matalalyijyinen messinki 1000 psi
€51.67 / yksikkö