Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLY1 -pienoislamppu 316 T3 1/4 6v - Pakkaus 10 | AB9VKU

LUMAPRO 2FLY1 pienoislamppu 316 T3 1/4 6v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VKU Malli: 2FLY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä500 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty700mA
Alkuperäinen lumenia43
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero316
Jännite6
Watts4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLampun halkaisijaEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 21U556 -pienoislamppu 316 T3 1/4 6v | AB6JWP 21U556500 hr.---Lentokone3164€4.59
LUMAPRO 4VDX9 pienoislamppu 6vmb-1 1.58w T3 1/4 6v | AD9VNR 4VDX920,000 hr.260mA40.4 "Osoitin6VMB-11.6€1.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLY1 pienoislamppu 316 T3 1/4 6v - 10 kpl pakkaus
€13.24 /pakkaus