Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4VCX7 -pienoislamppu C250-1 T6 230v | AD9VJV

LUMAPRO 4VCX7 pienoislamppu C250-1 T6 230v

Varastossa
Tuote: AD9VJV Malli: 4VCX7
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
€6.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia50
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens50
Maks. Kokonaispituus1.69 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusBeacons
Kaupan numeroC250-1
Jännite230
Watts10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 4VCX2 -pienoislamppu C245-1 T6 230v | AD9VJP 4VCX228281.7 "C245-17€6.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VCX7 pienoislamppu C250-1 T6 230v
€6.59 / yksikkö