Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4VCX2 -pienoislamppu C245-1 T6 230v | AD9VJP

LUMAPRO 4VCX2 pienoislamppu C245-1 T6 230v

Varastossa
Tuote: AD9VJP Malli: 4VCX2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia28
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens28
Maks. Kokonaispituus1.7 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusBeacons
Kaupan numeroC245-1
Jännite230
Watts7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 4VCX7 -pienoislamppu C250-1 T6 230v | AD9VJV 4VCX750501.69 "C250-110€6.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VCX2 pienoislamppu C245-1 T6 230v
€6.65 / yksikkö