Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 48H467 -akku Nicad Dc3.6v 300mah | AD6QTV

LUMAPRO 48H467 Akku Nicad Dc3.6v 300mah

Varastossa
Tuote: AD6QTV Malli: 48H467

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€8.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku
Akun kapasiteetti300 mAh
Akun tyyppiNikkelikadmium
Syvyys1-3 / 64 '
Korkeus1 15/16 jalkaa.
Lataa uudelleen24 hr.
Ladattava jopa5-7 vuotta.
TerminaaliliitäntäLiitä AMP
Päätteen tyyppiJST
Jännite3.6
Leveys1.125ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0468
Laivan korkeus (cm)4.95
Laivan pituus (cm)2.84
Laivan leveys (cm)2.84
HS-koodi8507308010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAkun kapasiteettiAkun tyyppiSyvyysKorkeusTerminaaliliitäntäPäätteen tyyppiJänniteHinta
LUMAPRO 48H465 -akku Nicad Dc4.8v 300mah | AD6QTT 48H46513/16 jalkaa300 mAhNikkelikadmium13/16'1.75ft.Liitä AMPJST4.8€10.25
LUMAPRO 48H466 -akku Nicad Dc4.8v 650mah | AD6QTU 48H4661.125ft.650 mAhNikkelikadmium1.125'1 15/16 jalkaa.Liitä AMPJST4.8€12.38
LUMAPRO 48H468 -akku Nicad Dc2.4v 300mah | AD6QTW 48H4681.125ft.300 mAhNikkelikadmium9/16'1 15/16 jalkaa.Liitä AMPJST2.4€6.93
LUMAPRO 48H470 -akku Sla Dc 6v 4.5ah | AD6QTY 48H4701.88 "4.5 AhSuljettu lyijyhappo2.75 "4.187 "Mies FastonMies-välilehti6€28.19
LUMAPRO 48H471 -akku Sla DC 6v 12ah | AD6QTZ 48H4715 15 / 16 "12 AhSuljettu lyijyhappo2"3.875 "Mies FastonMies-välilehti6€52.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 48H467 Akku Nicad Dc3.6v 300mah
€8.45 / yksikkö