DAYTON 4TJ99 -puskuri 1/2 hv 3450 rpm 120 V | AD9LNK

DAYTON 4TJ99 puskuri 1/2 Hp 3450 rpm 120 V

Varastossa
Tuote: AD9LNK Malli: 4TJ99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipuskuri
Vahvistimet AC5.0
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiSuljettu pallo, tasaista toimintaa varten
hyödytValinnainen työkalutelineen numero 4Z154
HP1/2
Moottorin kotelomateriaaliValettu alumiini
MoottorityyppiKondensaattoriin
Vaihe1
RPM3450
Akselin dia.1 / 2 "
Koko6
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8460908080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suojamateriaali (teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 499F68 Penkkipuskuri, 3/4 hv, 8 tuuman renkaan halk. | CH9RBT 499F68€440.06
DAYTON 48WE52 Penkkipuskuri, 1/2 hv, 6 tuuman renkaan halk. | CH9RBU 48WE52€763.43
DAYTON 48WE53 -penkkipuskuri, 1 hv, 8 tuuman renkaan halk. | CH9RBV 48WE53€820.69
DAYTON 48WE54 Penkkipuskuri, 1 1/2 hv, 10 tuuman pyörän halk. | CH9RBW 48WE54€1,447.96
DAYTON 499F67 penkkipuskuri, 1/4 hv, 6 tuuman renkaan halk. | CH9RBX 499F67€286.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TJ99 puskuri 1/2 Hp 3450 rpm 120 V
€267.53 / yksikkö