LUMAPRO 3HNG2 Floodlight Fixture 120-277 -pulssikäynnistys | AC9MZW

LUMAPRO 3HNG2 valonheitin 120-277 pulssikäynnistys

Varastossa
Tuote: AC9MZW Malli: 3HNG2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikokoinen valonheitin
Syvyys7-1 / 16 "
Valaisimen teho150
Korkeus9.25 "
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloAlumiinivalu
lampun tyyppiHalidi metalli
Valon jakautuminenLeveä
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Asennus1/2 "NPS kääntyvä sopii kaikkiin J-Box-vakioihin
Socket TypeKeskikokoinen
Ehdotettu lampun tuotenumero1E690
Jännite120/208 / 240 / 277V
Leveys13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lamppu sisältyy / Lamppu ei sisälly (Lamppu sisältyy)
    • Erityisominaisuudet: Pulssikäynnistys, märkä sijainti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuslampun tyyppiAsennusSocket TypeJänniteLeveysHinta
LUMAPRO 3RB19 Valaisinvalaisin | AD2LNB 3 RB196.75 "5"Kvartsihalogeeni1/2 "NPT, seinäasennus, säädettävä kiinnitysvarsi sisältää hammastetut hampaat kiinnittimen lukitsemiseksi kohti 45 asteen kääntöäJousikuormitteinen pistinjalusta, upotettu120V5"€26.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3HNG2 valonheitin 120-277 pulssikäynnistys
€308.67 / yksikkö