Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3EHN4 Miniatyyrilamppu 31.2/8.26w S8 14v - 10 kpl pakkaus | AC8WQA

LUMAPRO 3EHN4 pienoislamppu 31.2/8.26w S8 14v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8WQA Malli: 3EHN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä4000/10,000 h.
Keskimääräinen elämä4000/10,000 h.
Base TypeKaksinkertainen kontakti Wedge
Lampun halkaisija1"
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty2230/590 mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia402
Lampun halkaisija1"
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens402
Maks. Kokonaispituus2.09 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusPäiväajo
Kaupan numero4114LL
Jännite14
Watts31.2/8.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FNA4 Miniatyyrilamppu 5702nak 26.9w S8 14v - 10 kpl pakkaus | AB9VVD 2FNA426.9Muovikiila1920/590 mA24/224/22"Yleinen tarkoitus5702NAK10€66.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3EHN4 pienoislamppu 31.2/8.26w S8 14v - 10 kpl pakkaus
€55.07 /pakkaus