Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNA4 Miniatyyrilamppu 5702nak 26.9w S8 14v - 10 kpl pakkaus | AB9VVD

LUMAPRO 2FNA4 miniatyyrilamppu 5702nak 26.9w S8 14v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VVD Malli: 2FNA4

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä4000/10,000 h.
Keskimääräinen elämä4000/10,000 h.
Base TypeMuovikiila
Lampun halkaisija1"
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty1920/590 mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia24/2
Lampun halkaisija1"
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Valon väriKeltainen
Lumens24/2
Maks. Kokonaispituus2"
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero5702NAK
Jännite14
Watts26.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 3EHN4 Miniatyyrilamppu 31.2/8.26w S8 14v - 10 kpl pakkaus | AC8WQA 3EHN431.2/8.3Kaksinkertainen kontakti Wedge2230/590 mA4024022.09 "Päiväajo4114LL10€55.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNA4 miniatyyrilamppu 5702nak 26.9w S8 14v - 10 kpl pakkaus
€66.19 /pakkaus