Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3EHN3 -pienoislamppu 3497 26.88w T6 12.8v | AC8WPZ

LUMAPRO 3EHN3 pienoislamppu 3497 26.88w T6 12.8v

Varastossa
Tuote: AC8WPZ Malli: 3EHN3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä600 hr.
Keskimääräinen elämä600 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty2100mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia566
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens566
Maks. Kokonaispituus1.89 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusKorkeaasentoinen pysäytys, vilku
Kaupan numero3497
Jännite12.8
Watts26.88

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaLumensEnsisijainen sovellusKaupan numeroHinta
LUMAPRO 3EHN2 Miniatyyrilamppu 3496 26.88w T6 12.8v | AC8WPY 3EHN2600/5000 h.600/5000 h.Tuplakontaktihakemisto (BAY15d)180180Pysäytä, vilku, pysäköinti3496€2.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3EHN3 pienoislamppu 3497 26.88w T6 12.8v
€3.85 / yksikkö