Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3EHN2 Miniatyyrilamppu 3496 26.88w T6 12.8v | AC8WPY

LUMAPRO 3EHN2 pienoislamppu 3496 26.88w T6 12.8v

Varastossa
Tuote: AC8WPY Malli: 3EHN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä600/5000 h.
Keskimääräinen elämä600/5000 h.
Base TypeTuplakontaktihakemisto (BAY15d)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty2100mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia180
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens180
Maks. Kokonaispituus1.89 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusPysäytä, vilku, pysäköinti
Kaupan numero3496
Jännite12.8
Watts26.88

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaLumensEnsisijainen sovellusKaupan numeroHinta
LUMAPRO 3EHN3 -pienoislamppu 3497 26.88w T6 12.8v | AC8WPZ 3EHN3600 hr.600 hr.Yhden kosketuksen pistin (BA15s)566566Korkeaasentoinen pysäytys, vilku3497€3.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3EHN2 pienoislamppu 3496 26.88w T6 12.8v
€2.61 / yksikkö