Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 39P451 Led Lamp Mini T6 E12 Lämmin Valkoinen | AC8FFJ

LUMAPRO 39P451 Led-lamppu Mini T6 E12 Lämmin valkoinen

Varastossa
Tuote: AC8FFJ Malli: 39P451

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-lamppu
Ampeeria10mA
Keskimääräinen lampun käyttöikä20,000 hr.
Keskimääräinen elämä20,000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija53 / 64 "
PolttimopesäLasi
LamputekniikkaLED
Värilämpötila.500 Nm
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Energy Star -yhteensopivaEi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia9
Lampun halkaisija0.83 "
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriLämmin valkoinen
Lumens9
Maks. Kokonaispituus2.1 "
Lampun kokoT
KolmitieEi
Jännite120
Watts1.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8541402000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaValon väriLumensJänniteWattsHinta
LUMAPRO 39P450 Led Lamp Mini T6 E12 Valkoinen | AC8FFH 39P45010mA450 Nm8Valkoinen81201.2€19.20
LUMAPRO 39P452 Led Lamp Mini T6 E12 Valkoinen | AC8FFK 39P45215mA450 Nm15Valkoinen1512.18€19.10
LUMAPRO 39P453 Led Lamp Mini T6 E12 Punainen | AC8FFL 39P45315mA625 Nm4punainen424.36€11.85
LUMAPRO 39P454 Led Lamp Mini T6 E12 Valkoinen | AC8FFM 39P45415mA450 Nm12Valkoinen1224.36€19.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 39P451 Led-lamppu Mini T6 E12 Lämmin valkoinen
€19.49 / yksikkö