Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 39P452 Led Lamp Mini T6 E12 Valkoinen | AC8FFK

LUMAPRO 39P452 Led-lamppu Mini T6 E12 Valkoinen

Varastossa
Tuote: AC8FFK Malli: 39P452

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-lamppu
Ampeeria15mA
Keskimääräinen lampun käyttöikä20,000 hr.
Keskimääräinen elämä20,000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija53 / 64 "
PolttimopesäLasi
LamputekniikkaLED
Värilämpötila.450 Nm
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Energy Star -yhteensopivaEi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia15
Lampun halkaisija0.83 "
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriValkoinen
Lumens15
Maks. Kokonaispituus2.1 "
Lampun kokoT
KolmitieEi
Jännite12
Watts.18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.49
Laivan pituus (cm)3.58
Laivan leveys (cm)3.58
HS-koodi8541402000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaValon väriLumensJänniteWattsHinta
LUMAPRO 39P450 Led Lamp Mini T6 E12 Valkoinen | AC8FFH 39P45010mA450 Nm8Valkoinen81201.2€19.20
LUMAPRO 39P451 Led Lamp Mini T6 E12 Lämmin Valkoinen | AC8FFJ 39P45110mA500 Nm9Lämmin valkoinen91201.2€19.49
LUMAPRO 39P453 Led Lamp Mini T6 E12 Punainen | AC8FFL 39P45315mA625 Nm4punainen424.36€11.85
LUMAPRO 39P454 Led Lamp Mini T6 E12 Valkoinen | AC8FFM 39P45415mA450 Nm12Valkoinen1224.36€19.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 39P452 Led-lamppu Mini T6 E12 Valkoinen
€19.10 / yksikkö