Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 32PE50 suurennuslasi 5 tuumaa Led 6 jalkaa valkoinen 1.75 | AG2YMW

LUMAPRO 32PE50 suurennusvalo 5 tuuman led 6 jalkaa valkoinen 1.75

Varastossa
Tuote: AG2YMW Malli: 32PE50

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Käden pituus16 "
pohjaKiinnitin
VäriValkoinen
Johdon pituus6ft.
diopterin3
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija5"
Suurennos1.75
Kokonaispituus32 "
TyyppiLED
Watts9.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.781
Laivan korkeus (cm)32.99
Laivan pituus (cm)10.01
Laivan leveys (cm)53.49
HS-koodi9013802000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Optinen lasilinssi, täysin suljettu jousitasapainoinen varsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaVäridiopterinHinta
LUMAPRO 32PE51 suurennuslasivalo 5 tuumaa Led 6 jalkaa musta 1.75 | AG2YMX 32PE51KiinnitinMusta3€182.21
LUMAPRO 32PE52 suurennuslasivalo 5 tuumaa Led 6 jalkaa valkoinen 2.25 | AG2YMY 32PE52KiinnitinValkoinen5€192.23
LUMAPRO 32PE53 suurennuslasivalo 5 tuumaa Led 6 jalkaa musta 2.25 | AG2YMZ 32PE53KiinnitinMusta5€222.01
LUMAPRO 32PE54 suurennuslasivalo 5 tuumaa Led 6 jalkaa valkoinen 1.75 | AG2YNA 32PE54Painotettu pohja, kiinnityspidikeValkoinen3€230.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 32PE50 suurennusvalo 5 tuuman led 6 jalkaa valkoinen 1.75
€182.21 / yksikkö