LUMAPRO 32PE54 suurennuslasivalo 5 tuumaa Led 6 jalkaa valkoinen 1.75 | AG2YNA

LUMAPRO 32PE54 suurennusvalo 5 tuuman led 6 jalkaa valkoinen 1.75

Varastossa
Tuote: AG2YNA Malli: 32PE54

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€230.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Käden pituus16 "
pohjaPainotettu pohja, kiinnityspidike
VäriValkoinen
Johdon pituus6ft.
diopterin3
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija5"
Suurennos1.75
Kokonaispituus32 "
TyyppiLED
Watts9.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1755
Laivan korkeus (cm)39.5
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)59.99
HS-koodi9013802000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Optinen lasilinssi, täysin suljettu jousitasapainoinen varsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaVäridiopterinHinta
LUMAPRO 32PE50 suurennuslasi 5 tuumaa Led 6 jalkaa valkoinen 1.75 | AG2YMW 32PE50KiinnitinValkoinen3€182.21
LUMAPRO 32PE51 suurennuslasivalo 5 tuumaa Led 6 jalkaa musta 1.75 | AG2YMX 32PE51KiinnitinMusta3€182.21
LUMAPRO 32PE52 suurennuslasivalo 5 tuumaa Led 6 jalkaa valkoinen 2.25 | AG2YMY 32PE52KiinnitinValkoinen5€192.23
LUMAPRO 32PE53 suurennuslasivalo 5 tuumaa Led 6 jalkaa musta 2.25 | AG2YMZ 32PE53KiinnitinMusta5€222.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 32PE54 suurennusvalo 5 tuuman led 6 jalkaa valkoinen 1.75
€230.27 / yksikkö