Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 30UK26 Kuivakalvoinen HID-kondensaattori 16 uF 400V pyöreä | AH2ZHK

LUMAPRO 30UK26 Dry-Film HID kondensaattori 16 uF 400 V pyöreä

Varastossa
Tuote: AH2ZHK Malli: 30UK26

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivakalvoinen HID-kondensaattori
Halkaisija1.75 "
Korkeus4 39 / 64 "
lampun tyyppiHalidi metalli
MFD-luokitus16
ShapePyöreä
Temp. alue105 astetta C
Jännite400 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusJänniteHinta
LUMAPRO 30UJ98 Piilokondensaattori 55 Uf 240v pyöreä | AF9THR 30 UJ984 39 / 64 "240€29.24
LUMAPRO 30UJ99 Kuivakalvo Hid Kondensaattori 10 Uf 400v Pyöreä | AF9THT 30 UJ993.25 "400€48.22
LUMAPRO 30UK01 Piilokondensaattori 24 Uf 400v pyöreä | AF9THU 304 39 / 64 "400€64.88
LUMAPRO 30UK02 Piilokondensaattori 15 Uf 400v pyöreä | AF9THV 304 39 / 64 "400€49.26
LUMAPRO 30UK07 Kuivakalvoinen piilokondensaattori 26 Uf 330v pyöreä | AF9TJA 304 39 / 64 "330€9.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 30UK26 Dry-Film HID kondensaattori 16 uF 400 V pyöreä
€65.26 / yksikkö