Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 30UH96 Led jälkiasennussarja 55w 4100k | AC4WQQ

LUMAPRO 30UH96 Led jälkiasennussarja 55w 4100k

Varastossa
Tuote: AC4WQQ Malli: 30UH96

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€412.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Troffer Fixture jälkiasennussarja
Värilämpötila.4100K
CRI85
Valaisimet sarjaa kohti1
Korkeus2"
Pakkauksen sisältöKevyt moottori, jossa on jäähdytyselementti, ohjain, kiinnitysosat
LED-vaihto4 Lamppu LFL
Pituus44 "
Lumens5622
Lumenia wattia kohden101
Temp. alue-14 - 120 astetta F
Jännite120/277
Takuu5 v.
Watts55
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)113.67
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 30UH96 Led jälkiasennussarja 55w 4100k
€412.14 / yksikkö