Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 30F526 led-nauha vaaleansininen 12ft 100-240v | AC4MEG

LUMAPRO 30F526 led-nauha vaaleansininen 12 jalkaa 100-240v

Varastossa
Tuote: AC4MEG Malli: 30F526

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€82.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED matalajännitteinen nauhavalo
Värilämpötila.sininen
Korkeus1 / 10 "
Kotelon väriPoista valinta
KoteloPVC
Pituus144 "
Valon värisininen
Nimetty elämä35,000 tuntia.
Temp. alue-10-50 astetta C
Jännite100-240
Takuu1 vuosi
Watts8.76
Leveys2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)4.7
Laivan leveys (cm)26.01
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusWattsHinta
LUMAPRO 30F531 led-nauha vaaleansininen 6ft 100-240v | AC4MEM 30F53172 "4.38€32.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 30F526 led-nauha vaaleansininen 12 jalkaa 100-240v
€82.98 / yksikkö