Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 30F531 led-nauha vaaleansininen 6ft 100-240v | AC4MEM

LUMAPRO 30F531 led-nauha vaaleansininen 6 jalkaa 100-240v

Varastossa
Tuote: AC4MEM Malli: 30F531

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED matalajännitteinen nauhavalo
Värilämpötila.sininen
Korkeus1 / 10 "
Kotelon väriPoista valinta
KoteloPVC
Pituus72 "
Valon värisininen
Nimetty elämä35,000 tuntia.
Temp. alue-10-50 astetta C
Jännite100-240
Takuu1 vuosi
Watts4.38
Leveys2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3069
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)4.7
Laivan leveys (cm)26.01
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusWattsHinta
LUMAPRO 30F526 led-nauha vaaleansininen 12ft 100-240v | AC4MEG 30F526144 "8.76€82.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 30F531 led-nauha vaaleansininen 6 jalkaa 100-240v
€32.37 / yksikkö