LUMAPRO 2NAX5 -teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2VEK

LUMAPRO 2NAX5 teollinen loisteputkivalaisin F32t8

Tuote: AC2VEK Malli: 2NAX5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€241.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStandard-sarjan loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
KanavaliitinYhdistelmäruuvi päätylevy / kanavaliitin
Kanavan leveys9"
Valaisimen tyyppiYleiskäyttöinen vakiosarja
Valaisimen teho112
Korkeus4"
Asumisen viimeistelyValkoinen jauhemaali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus96 "
Metallimittari22
AsennusYksittäin, keskeytetty
Heijastimen tyyppiAvattu
Jännite120-277
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite, Tandem

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteValaisimen tyyppiValaisimen tehoLeveysKorkeuseräLampun määräPituusHinta
LUMAPRO 2NAW8 Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2VED 2NAW8120Kaupan valot648.5 "3.125 "Shoplight248 "€87.56
LUMAPRO 2NAX4 Teollisuuden loisteputki F32t8 | AC2VEJ 2NAX4120-277Yleiskäyttöinen vakiosarja11210 "4"Standard-sarjan loisteputkivalaisin496 "€214.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2NAX5 teollinen loisteputkivalaisin F32t8
€241.58 / yksikkö