Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2NAW8 Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2VED

LUMAPRO 2NAW8 teollinen loisteputkivalaisin F32t8

Varastossa
Tuote: AC2VED Malli: 2NAW8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShoplight
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
KanavaliitinYhdistelmäruuvi päätylevy / kanavaliitin
Kanavan leveys2-3 / 4 "
Valaisimen tyyppiKaupan valot
Valaisimen teho64
Korkeus3.125 "
Asumisen viimeistelyValkoinen jauhemaali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus48 "
Metallimittari22
AsennusYksittäin, keskeytetty
Heijastimen tyyppiAukoton
Jännite120
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite ja ketju

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteValaisimen tyyppiValaisimen tehoLeveysKorkeuseräLampun määräPituusHinta
LUMAPRO 2NAX4 Teollisuuden loisteputki F32t8 | AC2VEJ 2NAX4120-277Yleiskäyttöinen vakiosarja11210 "4"Standard-sarjan loisteputkivalaisin496 "€214.36
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 2NAX5 -teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2VEK 2NAX5120-277Yleiskäyttöinen vakiosarja11210 "4"Standard-sarjan loisteputkivalaisin496 "€241.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2NAW8 teollinen loisteputkivalaisin F32t8
€87.56 / yksikkö