THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00741 Tankokupari 110 5/8 Halkaisija x 6 jalkaa Pituus | AB8XAA 2ABB3

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00741 Tanko Kupari 110 5/8 Halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AB8XAA Malli: CURD00741Ristiviite: 2ABB3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€180.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi110
Halkaisija5 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.005 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliKupari
LuonneKova
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB66
Tyypillinen vetolujuus48,000 PSI
Tyypillinen tuotto44,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.23
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7407295000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00741 Tankokupari 110 5/8 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus | AB9BEL 2AUD7 CURD007413 ft.+/- 1.000 "€102.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00741 Tanko Kupari 110 5/8 Halkaisija x 6 jalkaa pituus
€180.63 / yksikkö