Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNU2 Mini Led -lamppu Lm1060mb 0.72w T3 1/4 60v | AB9VZC

LUMAPRO 2FNU2 Mini Led Polttimo Lm1060mb 0.72w T3 1/4 60v

Varastossa
Tuote: AB9VZC Malli: 2FNU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty0.03mA
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon värisininen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroLM1060 MB
Jännite60
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 2FNU5 Mini Led -lamppu Lm1060mb 0.72w T3 1/4 60v | AB9VZD 2FNU5Valkoinen€28.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNU2 Mini Led Polttimo Lm1060mb 0.72w T3 1/4 60v
€23.36 / yksikkö