Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNN7 Mini Led -lamppu Lm10160mb 0.72w T3 1/4 | AB9VYH

LUMAPRO 2FNN7 Mini Led Polttimo Lm10160mb 0.72w T3 1/4

Varastossa
Tuote: AB9VYH Malli: 2FNN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty0.03mA
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriKeltainen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroLM10160 MB
Jännite160
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 2FNN8 Mini Led -lamppu Lm10160mb 0.72w T3 1/4 | AB9VYJ 2FNN8sininen€26.68
LUMAPRO 2FNN9 Mini Led -lamppu Lm10160mb 0.72w T3 1/4 | AB9VYK 2FNN9Vihreä€28.68
LUMAPRO 2FNP1 Mini Led -lamppu Lm10160mb 0.72w T3 1/4 | AB9VYL 2FNP1punainen€15.42
LUMAPRO 2FNP3 Mini Led -lamppu Lm10160mb 0.72w T3 1/4 | AB9VYM 2FNP3Lämmin valkoinen€29.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNN7 Mini Led Polttimo Lm10160mb 0.72w T3 1/4
€16.30 / yksikkö