Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNJ1 Mini Led -lamppu Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXK

LUMAPRO 2FNJ1 Mini Led Polttimo Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v

Varastossa
Tuote: AB9VXK Malli: 2FNJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypePieniruuvi (E10)
Nykyinen piirretty75mA
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väripunainen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroLM1006MS
Jännite6.3
Watts0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeeräLampun halkaisijaValon väriKaupan numeroJänniteWattsHinta
LUMAPRO 2FNH1 Mini Led -lamppu Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXE 2FNH1Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "KeltainenLM1006 MB6.30.5€16.59
LUMAPRO 2FNH2 Mini Led -lamppu Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXF 2FNH2Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "sininenLM1006 MB6.30.5€25.94
LUMAPRO 2FNH3 Mini Led -lamppu L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXG 2FNH3Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "VihreäL1006 MB6.30.5€25.67
LUMAPRO 2FNH4 Mini LED -lamppu L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXH 2FNH4Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "punainenL1006 MB6.30.5€16.00
LUMAPRO 2FNH8 Mini Led -lamppu Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXJ 2FNH8Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "sininenLM1006MS6.30.5€23.45
LUMAPRO 2FNJ2 Mini Led -lamppu Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXL 2FNJ2Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "ValkoinenLM1006MS6.30.5€25.94
LUMAPRO 2FNJ5 Mini Led -lamppu Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXM 2FNJ5KiilaPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.4 "sininenLM1006WB6.30.5€26.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNJ1 Mini Led Polttimo Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v
€15.23 / yksikkö