Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FND8 -lamppu H8-35 35w T4 12v | AB9VWH

LUMAPRO 2FND8 pienoislamppu H8-35 35w T4 12v

Varastossa
Tuote: AB9VWH Malli: 2FND8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä350 hr.
Keskimääräinen elämä350 hr.
Base TypePGJ19-1
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia730
Lampun muotoT4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens730
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroH8-35
Jännite12
Watts35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäWattsBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLumensHinta
LUMAPRO 2FMY5 -pienoislamppu 9008 60 / 55w T4 12v | AB9VUR 2FMY59008-200/600 h.60/55P26.4T5070/4300 mA21,369/13,827-€35.16
LUMAPRO 2FMZ1 -pienoislamppu 9145 45w T4 12v | AB9VUV 2FMZ191451000 hr.1000 hr.45Suorakulmainen esitarkennus (HB3)-817817€14.96
LUMAPRO 2FNC6 -lamppu H11-55 55w T4 12v | AB9VVW 2FNC6H11-55-600 hr.55PGJ19-24170mA1350-€22.94
LUMAPRO 2FNC7 -lamppu H11-55ll 55w T4 12v | AB9VVX 2FNC7H11-55LL-1000 hr.55PGJ19-2-1350-€34.58
LUMAPRO 2FND9 Pienoislamppu H9-65 65w T4 12v | AB9VWJ 2FND9H9-65200 hr.200 hr.65PGJ19-5-20002000€25.10
LUMAPRO 2FNE1 -lamppu H9-65ll 65w T4 12v | AB9VWK 2FNE1H9-65LL300 hr.500 hr.65PGJ19-5-20002000€21.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FND8 pienoislamppu H8-35 35w T4 12v
€22.21 / yksikkö