Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FND3 -lamppu H3 55hd 55w T3 1/4 13.5v | AB9VWC

LUMAPRO 2FND3 pienoislamppu H3 55hd 55w T3 1/4 13.5v

Varastossa
Tuote: AB9VWC Malli: 2FND3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä400 hr.
Base TypePK22s
Alkuperäinen lumenia1450
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.65 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroH3 55HD
Jännite13.5
Watts68

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMZ4 Mini-hehkulamppu 590 T3 1/4 5w 13.10pk | AB9VUX 2FMZ42000 hr.Kiila501.06 "Xenon-merkki590510€22.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FND3 pienoislamppu H3 55hd 55w T3 1/4 13.5v
€8.53 / yksikkö