Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMZ4 Mini-hehkulamppu 590 T3 1/4 5w 13.10pk | AB9VUX

LUMAPRO 2FMZ4 Mini hehkulamppu 590 T3 1/4 5w 13.10pk

Varastossa
Tuote: AB9VUX Malli: 2FMZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeKiila
Nykyinen piirretty370mA
Alkuperäinen lumenia50
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.06 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusXenon-merkki
Kaupan numero590
Jännite13.5
Watts5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 2FND3 -lamppu H3 55hd 55w T3 1/4 13.5v | AB9VWC 2FND3400 hr.PK22s14501.65 "Yleinen tarkoitusH3 55HD68€8.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMZ4 Mini hehkulamppu 590 T3 1/4 5w 13.10pk
€22.14 /pakkaus