Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNB7 Mini-neonlamppu Ne-45 T4 1 / 4w 10kpl AB9VVQ

LUMAPRO 2FNB7 Mini Neon Polttimo Ne-45 T4 1/4w 10pk

Varastossa
Tuote: AB9VVQ Malli: 2FNB7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen neonlamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä7500 hr.
Keskimääräinen elämä7500 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija19 / 32 "
Polttimopesäpolykarbonaatti
Nykyinen piirretty0.02mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.6 "
Lampun muotoT4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusväline
Kaupan numeroNE-45
Jännite105-125
Watts0.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNB7 Mini Neon Polttimo Ne-45 T4 1/4w 10pk
€73.78 /pakkaus