Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51320.025.0012 Koneruuvi Soikea M2.5 X 0.45 X 12 Pituus, 100PK | AG2KQN 31KH48

GRAINGER M51320.025.0012 Koneruuvi soikea M2.5 x 0.45 x 12 pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2KQN Malli: M51320.025.0012Ristiviite: 31KH48

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€5.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.4.70mm
Pään korkeus0.6mm
Head TypeSoikea
Pituus12 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518 psi
Kierteen kokoM2.5 x 0.45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0477
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51320.025.0012 Koneruuvi soikea M2.5 x 0.45 x 12 pituus, 100 PK
€5.01 /pakkaus