Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNA8 -pienoislamppu 9004ll 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VVG

LUMAPRO 2FNA8 miniatyyrilamppu 9004ll 65/45w T4 5/8 12.8v

Varastossa
Tuote: AB9VVG Malli: 2FNA8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä300/640 h.
Keskimääräinen elämä300/640 h.
Base TypeAksiaalinen esitarkennus
Lampun halkaisija13 / 32 "
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia1200/700
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT4 5/8
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens1200/700
Maks. Kokonaispituus3.74 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusAjovalaisin kaukovalot
Kaupan numero9004LL
Jännite12.8
Watts65/45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäWattsNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLampun halkaisijaLumensHinta
LUMAPRO 2FMY1 -pienoislamppu 9004 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VUM 2FMY19004150/320 h.150/320 h.65/455080/3520 mA15,084/87990.57 "15,084/8799€6.37
LUMAPRO 2FMY4 -pienoislamppu 9007 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AB9VUQ 2FMY49007150/320 h.150/320 h.65/555070/4290 mA16,969/12,5700.57 "16,969/12,570€11.22
LUMAPRO 3EHN9 Pienoislamppu 9007ll 65/55w T4 5/8 12.8v | AC8WQF 3EHN99007LL300/1200 h.300/1200 h.65/555420/4580 mA--1350/1000€12.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNA8 miniatyyrilamppu 9004ll 65/45w T4 5/8 12.8v
€10.92 / yksikkö