Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMW5 Miniatyyrilamppu 1821 5w T3 1/4 28v - 10 kpl pakkaus | AB9VTY

LUMAPRO 2FMW5 miniatyyrilamppu 1821 5w T3 1/4 28v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VTY Malli: 2FMW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä500 hr.
Base TypePieniruuvi (E10)
Nykyinen piirretty170mA
Alkuperäinen lumenia43
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero1821
Jännite28
Watts5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKeskimääräinen elämäBase TypeWattsNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLampun halkaisijaMaks. KokonaispituusPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U555 Pienoislamppu 313 T3 1/4 28v | AB6JWN 21U555313500 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)5---1.19 "1€2.21
LUMAPRO 21U568 Pienoislamppu 400 T3 1/4 28v | AB6JXC 21U5684001000 hr.Lasikiila W2.13---1.06 "1€1.77
LUMAPRO 21U628 Pienoislamppu 1819 T3 1/4 28v | AB6JZM 21U62818192500 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)1---1.19 "1€1.69
LUMAPRO 21U629 Pienoislamppu 1820 T3 1/4 28v | AB6JZN 21U62918201000 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)3---1.19 "1€2.07
LUMAPRO 21U633 -pienoislamppu 1864 T3 1/4 28v | AB6JZT 21U63318641500 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)5---1.19 "1€1.76
LUMAPRO 21U635 -pienoislamppu 1873 T3 1/4 28v | AB6JZV 21U63518737000 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)5.6---1.19 "1€3.03
LUMAPRO 2FMB2 -pienoislamppu 1843 0.56w T3 1/4 28v - 10 kpl pakkaus | AB9VLY 2FMB218433000 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)0.6220mA30.43 "1.19 "10€13.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMW5 miniatyyrilamppu 1821 5w T3 1/4 28v - 10 kpl pakkaus
€19.28 /pakkaus