Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMT5 Miniatyyrilamppu 245 1.2w G3 1/2 2.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VRW

LUMAPRO 2FMT5 pienoislamppu 245 1.2w G3 1/2 2.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VRW Malli: 2FMT5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä15 hr.
Base TypePieniruuvi (E10)
Nykyinen piirretty500mA
Alkuperäinen lumenia11
Lampun muotoG3 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Maks. Kokonaispituus0.94 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numero245
Jännite2.5
Watts1.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMC3 -pienoislamppu 14 0.741w G3 1/2 2.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VMF 2FMC3270mA6140.710€10.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMT5 pienoislamppu 245 1.2w G3 1/2 2.5v - 10 kpl pakkaus
€11.63 /pakkaus