Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMC3 -pienoislamppu 14 0.741w G3 1/2 2.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VMF

LUMAPRO 2FMC3 miniatyyrilamppu 14 0.741w G3 1/2 2.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VMF Malli: 2FMC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä15 hr.
Base TypePieniruuvi (E10)
Nykyinen piirretty270mA
Alkuperäinen lumenia6
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoG3 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus0.94 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellustaskulamppu
Kaupan numero14
Jännite2.5
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMT5 Miniatyyrilamppu 245 1.2w G3 1/2 2.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VRW 2FMT5500mA112451.210€11.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMC3 miniatyyrilamppu 14 0.741w G3 1/2 2.5v - 10 kpl pakkaus
€10.70 /pakkaus