Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FML7 -lamppu 47 1w T3 1/4 6.3v - Pakkaus 10 | AB9VQL

LUMAPRO 2FML7 pienoislamppu 47 1w T3 1/4 6.3v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VQL Malli: 2FML7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä3000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty150mA
Alkuperäinen lumenia6
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusradio
Kaupan numero47
Jännite6.3
Watts1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKeskimääräinen elämäBase TypeWattsNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLampun halkaisijaMaks. KokonaispituusPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U517 -pienoislamppu 44 T3 1/4 6.3v | AB6JUZ 21U517443000 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)1.6---1.19 "1€1.26
LUMAPRO 21U518 -pienoislamppu 47 T3 1/4 6.3v | AB6JVA 21U518473000 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)1---1.19 "1€1.29
LUMAPRO 21U634 -pienoislamppu 1866 T3 1/4 6.3v | AB6JZU 21U63418665000 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)1.6---1.19 "1€1.82
LUMAPRO 2FMD5 -pienoislamppu 555 1.58w T3 1/4 6.3v - 10 kpl pakkaus | AB9VMT 2FMD55553000 hr.T1 3/41.6250mA110.4 "1.06 "10€7.23
LUMAPRO 2FMH9 -lamppu 1847 0.25w T3 1/4 6.3v - 10 kpl pakkaus | AB9VPJ 2FMH918475000 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)0.3150mA40.43 "1.19 "10€10.19
LUMAPRO 2FML4 -pienoislamppu 1866 1.6w T3 1/4 6.3v - Pakkaus 10 | AB9VQH 2FML418665000 hr.Pienikokoinen bajonetti (BA9)1.6250mA80.43 "1.19 "10€13.24
LUMAPRO 2FMN2 -pienoislamppu 259 1.5w T3 1/4 6.3v - 10 kpl pakkaus | AB9VQQ 2FMN22595000 hr.Kiila1.5250mA80.4 "1.06 "10€7.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FML7 pienoislamppu 47 1w T3 1/4 6.3v - 10 kpl pakkaus
€7.17 /pakkaus