Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMF1 pienoislamppu 1252 0.25w G6 28v - 10 kpl pakkaus | AB9VNF

LUMAPRO 2FMF1 pienoislamppu 1252 0.25w G6 28v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VNF Malli: 2FMF1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty230mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia38
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoG6
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Valon väriPoista valinta
Lumens38
Maks. Kokonaispituus1.44 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusväline
Kaupan numero1252
Jännite28
Watts0.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäKaupan numeroWattsBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U548 Pienoislamppu 303 G6 28v | AB6JWF 21U548Lentokone500 hr.500 hr.3038.4Yhden kosketuksen pistin (BA15s)--1€2.65
LUMAPRO 21U549 -lamppu 304 G6 28v | AB6JWG 21U549Lentokone500 hr.500 hr.3048.4Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)--1€4.95
LUMAPRO 21U574 Pienoislamppu 623 G6 28v | AB6JXH 21U574väline1000 hr.1000 hr.62310.4Yhden kosketuksen pistin (BA15s)--1€1.88
LUMAPRO 21U610 -pienoislamppu 1251 G6 28v | AB6JYW 21U610väline2000 hr.2000 hr.12516.4Yhden kosketuksen pistin (BA15s)--1€3.49
LUMAPRO 2FLV3 -pienoislamppu 623 10.36w G6 28v - 10 kpl pakkaus | AB9VJU 2FLV3väline1000 hr.1000 hr.62310.4Yhden kosketuksen pistin (BA15s)370mA7510€18.35
LUMAPRO 2FLW6 -pienoislamppu 303 8.4w G6 28v - Pakkaus 10 | AB9VKF 2FLW6Lentokone500 hr.500 hr.3038.4Yhden kosketuksen pistin (BA15s)30mA7510€18.70
LUMAPRO 2FLZ2 -pienoislamppu 1251 6.44w G6 28v - Pakkaus 10 | AB9VLD 2FLZ2väline2000 hr.2000 hr.12516.4Yhden kosketuksen pistin (BA15s)230mA3810€18.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMF1 pienoislamppu 1252 0.25w G6 28v - 10 kpl pakkaus
€24.60 /pakkaus