Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMA7 -pienoislamppu 1460 17.88w S8 6.5v | AB9VLU

LUMAPRO 2FMA7 miniatyyrilamppu 1460 17.88w S8 6.5v

Varastossa
Tuote: AB9VLU Malli: 2FMA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä100 hr.
Keskimääräinen elämä100 hr.
Base TypeKaksinkertaisen kosketuksen esitarkennus (P15d)
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty2750mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia289
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens289
Maks. Kokonaispituus2"
Lampun kokoS
Ensisijainen sovelluslääketieteellinen
Kaupan numero1460
Jännite6.5
Watts17.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeNykyinen piirrettyEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FLR9 Pienoislamppu 1631 18w S8 6.5v | AB9VHZ 2FLR9Kaksinkertaisen kosketuksen esitarkennus (P15d)2750mAväline1631181€12.04
LUMAPRO 2FMA5 -pienoislamppu 1460 x 18w S8 6.5v | AB9VLR 2FMA5Kaksinkertaisen kosketuksen esitarkennus (P15d)2750mAMikroskooppivalaisin1460X181€24.26
LUMAPRO 2FMA8 -lamppu 1493 18w S8 6.5v - Pakkaus 10 | AB9VLV 2FMA8Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)2750mAväline14931810€96.68
LUMAPRO 2FMP6 -pienoislamppu 1630 18w S8 6.5v | AB9VRE 2FMP6Kaksinkertaisen kosketuksen esitarkennus (P15d)2770mAväline1630181€9.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMA7 miniatyyrilamppu 1460 17.88w S8 6.5v
€12.51 / yksikkö