Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMA1 -pienoislamppu 43 6w T3 1/4 2.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VLM

LUMAPRO 2FMA1 miniatyyrilamppu 43 6w T3 1/4 2.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VLM Malli: 2FMA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä3000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty2000mA
Alkuperäinen lumenia75
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero43
Jännite2.5
Watts1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2EKX3 -lamppu H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3Miniatyyri-T-200 hr.-2.66 "TYleinen tarkoitusH1-551€9.49
LUMAPRO 2FLR5 -lamppu 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Miniatyyri-S200 hr.200 hr.3022"SYleinen tarkoitus16341€4.17
LUMAPRO 2FLR6 -pienoislamppu 631 8.82w G6 14v - 10 kpl pakkaus | AB9VHX 2FLR6Miniatyyri-G1000 hr.1000 hr.751.44 "GYleinen tarkoitus63110€11.90
LUMAPRO 2FMT1 -pienoislamppu 131 0.1w G3 1/2 1.3v - 10 kpl pakkaus | AB9VRR 2FMT1Miniatyyri-G-50 hr.-0.94 "Gtaskulamppu13110€8.57
LUMAPRO 2FMT3 -pienoislamppu 233 0.6w G3 1/2 2.3v - 10 kpl pakkaus | AB9VRU 2FMT3Miniatyyri-G-10 hr.-0.94 "Gtaskulamppu23310€9.44
LUMAPRO 2FMT9 Pienoislamppu 338 0.1w T1 3/4 2.7v - 10 kpl | AB9VRZ 2FMT9Miniatyyri-T-6000 hr.-0.63 "TOsoitin33810€18.70
LUMAPRO 2FMW2 -pienoislamppu 1477 4w T3 24v - 10 kpl pakkaus | AB9VTV 2FMW2Miniatyyri-T250 hr.250 hr.421.19 "TYleinen tarkoitus147710€14.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMA1 miniatyyrilamppu 43 6w T3 1/4 2.5v - 10 kpl pakkaus
€8.43 /pakkaus