Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMW2 -pienoislamppu 1477 4w T3 24v - 10 kpl pakkaus | AB9VTV

LUMAPRO 2FMW2 miniatyyrilamppu 1477 4w T3 24v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VTV Malli: 2FMW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä250 hr.
Keskimääräinen elämä250 hr.
Base TypePieniruuvi (E10)
Lampun halkaisija13 / 32 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty170mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia42
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens42
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero1477
Jännite24
Watts4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoEnsisijainen sovellusKaupan numeroPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2EKX3 -lamppu H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3Miniatyyri-T-200 hr.-2.66 "TYleinen tarkoitusH1-551€9.49
LUMAPRO 2FLR5 -lamppu 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Miniatyyri-S200 hr.200 hr.3022"SYleinen tarkoitus16341€3.79
LUMAPRO 2FLR6 -pienoislamppu 631 8.82w G6 14v - 10 kpl pakkaus | AB9VHX 2FLR6Miniatyyri-G1000 hr.1000 hr.751.44 "GYleinen tarkoitus63110€10.82
LUMAPRO 2FMA1 -pienoislamppu 43 6w T3 1/4 2.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VLM 2FMA1Miniatyyri-T-3000 hr.-1.19 "TOsoitin4310€8.43
LUMAPRO 2FMT1 -pienoislamppu 131 0.1w G3 1/2 1.3v - 10 kpl pakkaus | AB9VRR 2FMT1Miniatyyri-G-50 hr.-0.94 "Gtaskulamppu13110€8.57
LUMAPRO 2FMT3 -pienoislamppu 233 0.6w G3 1/2 2.3v - 10 kpl pakkaus | AB9VRU 2FMT3Miniatyyri-G-10 hr.-0.94 "Gtaskulamppu23310€9.44
LUMAPRO 2FMT9 Pienoislamppu 338 0.1w T1 3/4 2.7v - 10 kpl | AB9VRZ 2FMT9Miniatyyri-T-6000 hr.-0.63 "TOsoitin33810€18.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMW2 miniatyyrilamppu 1477 4w T3 24v - 10 kpl pakkaus
€14.75 /pakkaus