Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLY4 Miniature Lamp 456 4.8w G4 1/2 28v - 10 kpl | AB9VKX

LUMAPRO 2FLY4 miniatyyrilamppu 456 4.8w G4 1/2 28v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VKX Malli: 2FLY4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty171mA
Alkuperäinen lumenia25
Lampun muotoG4 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.07 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusväline
Kaupan numero456
Jännite28
Watts4.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsHinta
LUMAPRO 21U569 -pienoislamppu 456 G4 1/2 28v | AB6JXD 21U5695€3.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLY4 miniatyyrilamppu 456 4.8w G4 1/2 28v - 10 kpl pakkaus
€13.37 /pakkaus