Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLU7 -pienoislamppu 904 9.3w T5 13.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VJN

LUMAPRO 2FLU7 miniatyyrilamppu 904 9.3w T5 13.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VJN Malli: 2FLU7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypeKiila
Lampun halkaisija5 / 8 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty690mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia50
Lampun halkaisija0.625 "
Lampun muotoT5
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens50
Maks. Kokonaispituus1.49 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero904
Jännite13.5
Watts9.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäKaupan numeroWattsBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U576 Pienoislamppu 904 T5 13.5v - Pakkaus 2 | AB6JXK 21U576Automotive54 "5000 hr.9049Lasikiila W2.1--2€3.18
LUMAPRO 21U583 -pienoislamppu 916 T5 13.5v - 2 kpl pakkaus | AB6JXT 21U583Automotive10,000 hr.10,000 hr.9167.3Lasikiila W2.1--2€4.53
LUMAPRO 2FLU5 Pienoislamppu 916 7.3w T5 13.5v - 10 kpl | AB9VJM 2FLU5Yleinen tarkoitus10,000 hr.10,000 hr.9167.3Kiila540mA2510€12.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLU7 miniatyyrilamppu 904 9.3w T5 13.5v - 10 kpl pakkaus
€10.92 /pakkaus